€ 212,70/ stukexcl. btw
€ 257,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | W |
Bouwvorm breedte | Breed |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V0 |
Precisieklasse | G3 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 35 mm |
Lengte | 81.7 mm |