Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: W Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE20-W-UG-V2-G1

  • ERIKS:12633857
  • Fabrikant:4054362977537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,38/ stukexcl. btw

€ 273,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE
Grootte
20
Bouwvorm
W
Bouwvorm breedte
Breed
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
80 mm
Hoogte
27 mm
Lengte
69.8 mm