€ 194,65/ stukexcl. btw
€ 235,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE |
Grootte | 20 |
Bouwvorm | W |
Bouwvorm breedte | Breed |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V1 |
Precisieklasse | G4 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 27 mm |
Lengte | 69.8 mm |