€ 152,83/ stukexcl. btw
€ 184,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE |
Grootte | 15 |
Bouwvorm | W |
Bouwvorm breedte | Breed |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V1 |
Precisieklasse | G4 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 68 mm |
Hoogte | 21 mm |
Lengte | 55.6 mm |