Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: W Grootte: 15 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE15-W-V1-G2

  • ERIKS:12633632
  • Fabrikant:4054362966708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,70/ stukexcl. btw

€ 204,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE
Grootte
15
Bouwvorm
W
Bouwvorm breedte
Breed
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
68 mm
Hoogte
21 mm
Lengte
55.6 mm