Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: W Grootte: 15 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE15-W-UG-G3-V1

  • ERIKS:23526919
  • Fabrikant:4054362966456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,77/ stukexcl. btw

€ 194,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE
Grootte
15
Bouwvorm
W
Bouwvorm breedte
Breed
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
68 mm
Hoogte
21 mm
Lengte
55.6 mm