Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SNL Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE35-B-SNL-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634720
  • Fabrikant:4054366883162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,53/ stukexcl. btw

€ 404,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
35
Bouwvorm
SNL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
44 mm
Lengte
145 mm