€ 248,01/ stukexcl. btw
€ 300,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 35 |
Bouwvorm | SNL |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Lang |
Bouwvorm hoogte | Laag |
Voorspanningsklasse | V1 |
Precisieklasse | G4 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 44 mm |
Lengte | 145 mm |