€ 216,28/ stukexcl. btw
€ 261,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 35 |
Bouwvorm | SN |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Laag |
Voorspanningsklasse | V0 |
Precisieklasse | G2 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 44 mm |
Lengte | 112 mm |