Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SN Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE30-B-SN-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634475
  • Fabrikant:4054366883520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,34/ stukexcl. btw

€ 305,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
30
Bouwvorm
SN
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Hoogte
38 mm
Lengte
99 mm