Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SN Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE25-B-SN-UG-V2-G3

  • ERIKS:12634179
  • Fabrikant:4054364092924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,05/ stukexcl. btw

€ 193,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
SN
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
31 mm
Lengte
83.3 mm