€ 168,70/ stukexcl. btw
€ 204,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | SN |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Laag |
Voorspanningsklasse | V2 |
Precisieklasse | G2 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 48 mm |
Hoogte | 31 mm |
Lengte | 83.3 mm |