Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SN Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE20-B-SN-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12635793
  • Fabrikant:4054362974895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,70/ stukexcl. btw

€ 241,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
SN
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
44 mm
Hoogte
27 mm
Lengte
71.4 mm