Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 55 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE55-B-SL-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12635075
  • Fabrikant:4054366882370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 902,65/ stukexcl. btw

€ 1.092,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
55
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Hoogte
70 mm
Lengte
211.6 mm