Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 55 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE55-B-SL-V0-G1

  • ERIKS:12635077
  • Fabrikant:4054366346803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 775,74/ stukexcl. btw

€ 938,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
55
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Hoogte
70 mm
Lengte
211.6 mm