Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE45-B-SL-V2-G1

  • ERIKS:12634964
  • Fabrikant:4054366345042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 360,48/ stukexcl. btw

€ 436,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
172.7 mm