Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE45-B-SL-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634947
  • Fabrikant:4054364011352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 418,15/ stukexcl. btw

€ 505,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
172.7 mm