Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE45-B-SL-V1-G4

  • ERIKS:12634963
  • Fabrikant:4054366345004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,17/ stukexcl. btw

€ 377,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
172.7 mm