Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE45-B-SL-V0-G2

  • ERIKS:12634957
  • Fabrikant:4054366344861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 343,17/ stukexcl. btw

€ 415,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
172.7 mm