Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE35-B-SL-UG-V2-G1

  • ERIKS:12634700
  • Fabrikant:4054366356970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 287,67/ stukexcl. btw

€ 348,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
35
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
48 mm
Lengte
145 mm