€ 274,68/ stukexcl. btw
€ 332,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 35 |
Bouwvorm | SL |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Lang |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V1 |
Precisieklasse | G2 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 48 mm |
Lengte | 145 mm |