Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE35-B-SL-V0-G3

  • ERIKS:12634706
  • Fabrikant:4054364006105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,98/ stukexcl. btw

€ 315,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
35
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
48 mm
Lengte
145 mm