Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE30-B-SL-UG-V2-G3

  • ERIKS:12634441
  • Fabrikant:4054366767448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,17/ stukexcl. btw

€ 302,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
30
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Hoogte
42 mm
Lengte
127 mm