Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE30-B-SL-V0-G4

  • ERIKS:12634447
  • Fabrikant:4054366337375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,92/ stukexcl. btw

€ 287,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
30
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Hoogte
42 mm
Lengte
127 mm