Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE25-B-SL-V1-G2

  • ERIKS:12634136
  • Fabrikant:4054362988472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,10/ stukexcl. btw

€ 259,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
109.1 mm