Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE25-B-SL-V1-G1

  • ERIKS:12634135
  • Fabrikant:4054362988465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 224,94/ stukexcl. btw

€ 272,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
109.1 mm