Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE20-B-SL-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12635786
  • Fabrikant:4054362973270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,88/ stukexcl. btw

€ 303,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
44 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
88.9 mm