Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE20-B-SL-V1-G2

  • ERIKS:12633765
  • Fabrikant:4054362973553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,18/ stukexcl. btw

€ 249,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
44 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
88.9 mm