Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: SL Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE20-B-SL-V0-G3

  • ERIKS:12633763
  • Fabrikant:4054362973454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,09/ stukexcl. btw

€ 237,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
SL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
44 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
88.9 mm