€ 586,13/ stukexcl. btw
€ 709,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 55 |
Bouwvorm | S |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V2 |
Precisieklasse | G2 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 70 mm |
Lengte | 173.6 mm |