Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE45-B-S-V2-G4

  • ERIKS:12635024
  • Fabrikant:4054366342874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,56/ stukexcl. btw

€ 298,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
S
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
140.6 mm