Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE45-B-S-V1-G2

  • ERIKS:12635018
  • Fabrikant:4054366342676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 271,81/ stukexcl. btw

€ 328,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
S
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
140.6 mm