Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE45-B-S-V1-G1

  • ERIKS:12635017
  • Fabrikant:4054366342645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,80/ stukexcl. btw

€ 344,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
S
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
140.6 mm