€ 284,80/ stukexcl. btw
€ 344,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 45 |
Bouwvorm | S |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V0 |
Precisieklasse | G1 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 86 mm |
Hoogte | 60 mm |
Lengte | 140.6 mm |