Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE35-B-S-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634753
  • Fabrikant:4054366883209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 263,87/ stukexcl. btw

€ 319,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
35
Bouwvorm
S
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
48 mm
Lengte
112 mm