Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE25-B-ES-V2-G1

  • ERIKS:12633952
  • Fabrikant:4054362980889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,98/ stukexcl. btw

€ 203,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
ES
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
33 mm
Lengte
83.3 mm