Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE25-B-S-UG-V1-G4

  • ERIKS:12634202
  • Fabrikant:4054362990864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,83/ stukexcl. btw

€ 184,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
S
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
83.3 mm