Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE25-B-S-V0-G3

  • ERIKS:12634209
  • Fabrikant:4054362991021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,05/ stukexcl. btw

€ 193,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
S
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
83.3 mm