Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE25-B-ES-V0-G3

  • ERIKS:12633946
  • Fabrikant:4054362980735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,83/ stukexcl. btw

€ 184,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
ES
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
33 mm
Lengte
83.3 mm