€ 152,83/ stukexcl. btw
€ 184,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | ES |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V0 |
Precisieklasse | G3 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 48 mm |
Hoogte | 33 mm |
Lengte | 83.3 mm |