Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE20-B-S-UG-V1-G2

  • ERIKS:12633811
  • Fabrikant:4054362975472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,39/ stukexcl. btw

€ 198,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
S
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
44 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
71.4 mm