Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE20-B-ES-V1-G2

  • ERIKS:12633676
  • Fabrikant:4054362969068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,73/ stukexcl. btw

€ 188,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
ES
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
42 mm
Hoogte
28 mm
Lengte
71.4 mm