Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE20-B-S-UG-V0-G3

  • ERIKS:12633808
  • Fabrikant:4054362975410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,45/ stukexcl. btw

€ 189,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
S
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
44 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
71.4 mm