Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 15 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE15-B-S-V2-G2

  • ERIKS:12633616
  • Fabrikant:4054362965220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,76/ stukexcl. btw

€ 155,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
15
Bouwvorm
S
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
34 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
61.2 mm