Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: S Grootte: 15 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE15-B-S-V0-G3

  • ERIKS:12633610
  • Fabrikant:4054362964988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,57/ stukexcl. btw

€ 148,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
15
Bouwvorm
S
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
34 mm
Hoogte
24 mm
Lengte
61.2 mm