Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: NL Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE45-B-NL-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634903
  • Fabrikant:4054364011376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 436,90/ stukexcl. btw

€ 528,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
NL
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
52 mm
Lengte
172.7 mm