Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: NL Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE25-B-NL-UG-V2-G4

  • ERIKS:12634074
  • Fabrikant:4054364112424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,88/ stukexcl. btw

€ 244,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
NL
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
31 mm
Lengte
109.1 mm