€ 201,88/ stukexcl. btw
€ 244,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | NL |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Lang |
Bouwvorm hoogte | Laag |
Voorspanningsklasse | V1 |
Precisieklasse | G4 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 31 mm |
Lengte | 109.1 mm |