Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: N Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE45-B-N-V2-G2

  • ERIKS:12634937
  • Fabrikant:4054366343284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 286,93/ stukexcl. btw

€ 347,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
N
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
52 mm
Lengte
140.6 mm