Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: N Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE45-B-N-V1-G3

  • ERIKS:12634934
  • Fabrikant:4054366343208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,52/ stukexcl. btw

€ 329,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
N
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
52 mm
Lengte
140.6 mm